オーケー器材
断熱ドレンホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径A(Φmm)
25
14
19
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24807947
品番
K-HR25B
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(m)
20
材質
(ホース本体)PVC、(保温材)PE
色
アイボリー
内径A(Φmm)
25
厚さC(mm)
6
外径B(Φmm)
37
注意
※接続の際には塩ビパイプ用接着剤でしっかり固定してください。
もっと見る