付属品ネジ、アンカー×各4個、取付プレート×1、取扱説明書×1、電源アダプタ×1
質量(g)約1600
電源(V)DC12
寸法(Φ×高さH)(mm)約145.2×124.1
レンズf=2.8〜12mm
機能オートゲインコントロール、オートホワイトバランス、デイナイト、WDR
消費電流(mA)約600
解像度1920×1080
保証期間3年
撮影範囲水平105度〜32.1度:垂直54.5度〜18度
画素数210万画素
防水性屋外防雨
照射距離(m)赤外線:40
動作温度範囲(℃)-20〜+45
映像出力BNC×1(TVI出力のみ)
イメージセンサー2MP CMOS
最低照度(Lux)カラー0.005、白黒:0