オーケー器材
断熱ドレンホースカフス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(80個)
1セット(80個)
1セット(40個)
寸法A(Φmm)
14
14
19
25
寸法B(Φmm)
18
16
18
22
26
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(80個)
注文コード
24807965
品番
K-HRC1413
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
アイボリー
材質
(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)
タイプ
ドレンパイプ・VP呼び13接続用・保温材付
寸法L(mm)
46.5
耐熱温度(℃)
-40~80
寸法B(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
14
保温材厚(mm)
6
適合ホース
K-HR14B
注意
※接続の際には塩ビパイプ用接着剤でしっかり固定してください。