曜日別特売
K-HRC1420 断熱ドレンホースカフス オーケー器材 24807983

断熱ドレンホースカフス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(80個)
寸法A(Φmm)14
寸法B(Φmm)26
内容量1セット(80個)注文コード24807983品番K-HRC1420
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
アイボリー材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)タイプドレンパイプ・VP呼び20接続用・保温材付寸法L(mm)55.5耐熱温度(℃)-40~80寸法B(Φmm)26寸法A(Φmm)14保温材厚(mm)6適合ホースK-HR14B
注意
※接続の際には塩ビパイプ用接着剤でしっかり固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする