断熱ドレンホースエルボ

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) タイプドレンパイプ・VP管呼び25 接続用 注文コード24808035 品番K-HRE25
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。

アイボリー 材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる タイプドレンパイプ・VP管呼び25 接続用 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)60 耐熱温度(℃)-40〜80 寸法B(Φmm)32 寸法A(Φmm)25 保温材厚(mm)6 適合ホースK-HR25(B)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24808053
2023-09-03
用途:
パッケージエアコン工事
スリーエイチ デンキ 様

塩ビ管をわざわざ長さ測り、加工しなくてよいので、断熱ドレンと合わせて使っています。便利です。

対象商品:
24808053
2019-06-10
用途:
エアコンの工事に使用します。
建設業・工事業

エルボの部分は、保温がしにくいのですが、これを使えば、大変楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする