オーケー器材
断熱ドレンホースジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
1セット(80個)
1セット(40個)
寸法A(Φmm)
19
14
19
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
24808105
品番
K-HRS20
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。
また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
色
アイボリー
材質
(継手)PVC
タイプ
ドレンパイプ用継手・TS継手 呼び20 接続用
寸法L(mm)
58
寸法B(Φmm)
26
寸法A(Φmm)
19
適合ホース
K-HR19(B)