曜日別特売
TA823WGB ハンディー・エア・ジャッキ イチネンTASCO 24808218

 

TA823WGB ハンディー・エア・ジャッキ イチネンTASCO 24808218
TA823WGB ハンディー・エア・ジャッキ イチネンTASCO 24808218
TA823WGB ハンディー・エア・ジャッキ イチネンTASCO 24808218
TA823WGB ハンディー・エア・ジャッキ イチネンTASCO 24808218
TA823WGB ハンディー・エア・ジャッキ イチネンTASCO 24808218
TA823WGB ハンディー・エア・ジャッキ イチネンTASCO 24808218

ハンディー・エア・ジャッキ

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード24808218品番TA823WGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,180

小型・軽量・コンパクトサイズで100 kgまで持ち上げることができます。
わずか2 mmの隙間を50 mmまで拡げることができます。
コンプレッサー、ボンベなど不要!!ハンドポンプだけで作業可能。
エアジャッキ部はプラスチックファイバークロス補強ゴム採用。
便利な吊り下げ穴付き。
ソフトクッションで対象物を傷付けません。

用途
冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。
自動車の板金・塗装時でのドアなどのパーツの固定に。
分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。
ドアストッパー代わりに。
寸法(mm)160×150×2(最厚部25)耐荷重(kg)100素材プラスチックファイバークロス強化ゴム
注意
※ご使用に際しては,取扱説明書をよくお読みの上,適切な個数のウィンバッグを用い,安全に作業を行ってください。
※対象物の接触面が小さい(平らでない)場合は,対象物とウィンバッグの間に薄く丈夫な板を入れてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24808218TA823WGB68878944TA823WCTA823WGB ハンディエアジャッキ イチネンTASCO 68878944ハンディエアジャッキイチネンTASCO1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24808202
2023-09-23
用途: 食器洗浄機のメンテナンス
幸企画建設業・工事業

ビルドイン食洗器のメンテ・設置の為使用
ジャッキを緩める際に便利

対象商品 : 24808218
2022-04-10
用途: DIY作業として使用
その他業種

価格も適切で漏れもなくたいへん品質の良い製品です。

対象商品 : 24808218
2021-06-16
用途: 重たい物の移動、
有限会社 シマサキ設計サービス業

手が入らない所でもエア.ジャッキで横、上移動ができる。物をビスで固定する時、下に入れ止める時微妙な調整ができる。

対象商品 : 24808218
2019-01-10
用途: AV機器・電子機器の場所替えやレイアウト変更時
不動産業

価格と性能のバランスなどは、とても大満足の商品です。
大切な機器が安心して移動できます。

対象商品 : 24808218
2018-12-11
用途: 分電盤(太陽光集電盤)の固定作業

ジャッキからポンプまでのパイプの長さがもう少し長いと良いかもしれません。

対象商品 : 24808202
2019-01-23
用途: インロック作業

今まで使っていたのがダメになったので、買い替えでしたが、特に問題無く使えています。
今後も、買い替え時には、これで良いかと思います。

対象商品 : 24808202
2018-04-24
用途: 家具移動その他の作業
電気・ガス・熱供給・水道業

素材がしっかりしているにも係わらずちゃんと加圧してくれる。多様な作業に工夫次第で活用できる。

対象商品 : 24808218
2018-03-09
用途: メンテナンス

想像していた以上にしっかりした作りです。モノタローブランドの同じようなものを使っていましたが、エア漏れで使えなくなったための買い替えです。どちらが耐久性があるか見物です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする