※正面

- ウィルソンエアーウォーキング 71ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808499 - ウィルソンエアーウォーキング 71ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808499 - ウィルソンエアーウォーキング 71ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808499 - ウィルソンエアーウォーキング 71ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808499

ウィルソンエアーウォーキング 71ビジネスシューズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 24808499 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お手頃価格のビジネスシューズ。軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。

サイズ(cm)27 ブラック 材質合成皮革 形状ローカット 質量(g)250 種類ビジネスシューズ RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24808483
2025-03-25
用途:
会社で使用
その他業種

軽くて始めは良いと思いました。ただ、持ちがあまり良くなく雨の日靴の中が濡れたと思ったら、つま先のソールが剥がれていました。2カ月位しか使えなかったのでこの商品はもう購入しないです。

2024-11-15
用途:
通勤等

安価なビジネスシューズを探していたところ、これにヒット。15kmくらい歩いたが足へのダメージはほぼ無い印象。幅があり軽量なのが良いか。靴先が丸い形状のがあると尚良い。

対象商品:
24808465
2023-04-20
用途:
作業靴と言うよりもタフなビジネスシューズとして履きます
有限会社木型工房真 様

サイズはドンピシャで申し分ない履き心地、作りも丁寧で軽くて歩きやすいです。

対象商品:
24808483
2023-04-24
用途:
営業使用に
杣川工業株式会社 様

月にわずかしか使用しないので低価格で機能性があるので決めました

対象商品:
24808456
2022-12-16
用途:
式典出席
ペクッド 様 (建設業・工事業)

式典出席のために使うものとして購入しました。履きやすい靴ですので重宝しました。今後も使うことになると思います。

対象商品:
24808447
2021-11-18
用途:
通勤
製造業

非常に軽く、質感・作りもこの値段なら大変良いと思います。靴底が薄いせいかもしれませんが、地面からの衝撃吸収がいまいちと思います。 短距離しか歩かないので今のところ問題ないですが、長距離を歩く場合は少々心配です。試しにインナーを厚手のものに交換してみようかと考えています。かかと部分も硬すぎず、今のところ靴擦れは起きていません。耐久性はこれから確認となります。

対象商品:
24808483
2018-08-01
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格で、この質感ならば満足です。軽いので営業には最適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする