※正面

- ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808587 - ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808587 - ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808587

ウィルソンエアーウォーキング 72ビジネスシューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード24808587 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格のローファータイプのビジネスシューズ。軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。

サイズ(cm)27 ブラック 材質合成皮革 形状ローカット 質量(g)250 種類ビジネスシューズ 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24808578
2022-12-14
用途:
学校・登校用
医療・福祉・介護関連業

とても軽く、足首に当たる部分にクッションが入っていて、歩きやすいです。靴底の減りが格段に軽減しました。
一見足先が狭いように見えますが、普段は足先ワイドのものを選んで履いている自分でも問題なく履けています。
雨やホコリの弾きもよく、靴用スポンジでサッと拭くだけ、ケアが楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする