曜日別特売
00065881 ピッタリサポート ニッケル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 24809024

ピッタリサポート ニッケル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)15×120×35
内容量1個注文コード24809024品番00065881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

用途
ジョイント及びあらゆる補強に。
材質スチール仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付けるトラスコ品番789-3922寸法(mm)15×120×35質量(g)39.4表面処理ニッケルメッキ板厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする