曜日別特売
00065885 ピッタリサポート ニッケル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 24809067

ピッタリサポート ニッケル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)55×45×45
内容量1個注文コード24809067品番00065885
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

用途
ジョイント及びあらゆる補強に。
材質スチール仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付けるトラスコ品番789-3965寸法(mm)55×45×45質量(g)90表面処理ニッケルメッキ板厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする