※正面

LB-011 ラスティングブル011 軽作業靴 福山ゴム工業 24809104 LB-011 ラスティングブル011 軽作業靴 福山ゴム工業 24809104

ラスティングブル011 軽作業靴

(8件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 24809104 品番 LB-011
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アッパーに耐久性に優れた帆布を使用。軽量で屈曲性の良いラバーソールで足に優しい。

サイズ(cm)26 オフホワイト ウィズ3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)8号帆布 材質(ソール)ロール底(ラバー) 標準質量(g/片足)270 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
クルマ、バイクいじり、DIY作業

軽くて丈夫、履きやすく生地、色合いも気に入ってます。4回リピートしています。

2025-05-21
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めてこの商品を購入しました。
いつものサイズ[26.5cm]で購入しましたが
この商品は、指1本分ぐらい大きかったです。
紐のあるタイプではないので、結局 履けなかったです。
タグを切ってから、試履きしましたので、返品も出来ず・・
購入の際は、サイズの注意!

対象商品:
24809199
2023-12-31
用途:
日常&工事現場の内履き
建設業・工事業

安い、履きやすい、それなりに丈夫。なおかつ見た目がたびぐつっぽくないので日常履きでも使える。もう10足くらい履き潰してる。

対象商品:
24809488
2023-05-24
用途:
往診時の外履きに
医療・福祉・介護関連業

元々、寅さん#1がジャストサイズで気に入っており、このサイズ感での外履きが欲しくて買ってみました。結果は大正解。院内診療中では寅さん#1の底の薄さがとても良い具合ですが、このまま外に出るには薄すぎる。この靴は寅さんのサイズ感のまま底のクッション性が高くなっていてとても履きやすい。ちなみに当方のサイズは一般的な靴では4Eの28cmを選んでいます。この靴は幅広甲高の足でも28cmのままで大丈夫でした。

対象商品:
24809165
2023-04-19
用途:
工場内作業
株式会社大成設備工業 様

軽くて通気性も良く、大変気に入りました。デザインも満足です。

対象商品:
24809488
2022-01-14
用途:
冬場以外の軽作業、車の運転

履きやすいので気がついたらしょっちゅう履いている。色が豊富なので迷う楽しみがあった。値段のわりに長持ちだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24809314
2019-11-14
用途:
車の運転や普段履きに

デザイン履き心地とも満足です。欲を言えば底は生ゴム製だったら良いのにと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
24809244
2018-10-19
用途:
屋根の上での作業

屋根の上の瓦でも滑らない、布なので丈夫な感じもう少し履いて良ければまた買いたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする