曜日別特売
341-9S 導突鋸 替刃 木島精工 24809497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導突鋸 替刃

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード24809497品番341-9S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

目が細かく切断面が美しい。
背金はステンレス製で頑丈タイプ。
鋸身は超硬コーティングでサビに強い。

用途
超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など
341-9用替刃
サイズ(mm)240ピッチ(mm)1.05板厚(mm)0.27切り幅(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24809497
2023-02-19
用途: 木工作業

胴付き鋸の歯が欠けて切れ味が悪くなってきたので購入。新品の切れ味が戻った。木工教室で推奨の胴付き鋸である。

対象商品 : 24809497
2021-05-18
用途: 桧仕上材を使う精密ほぞ組、嵌めあわせ加工
その他業種

木島精工さんの導突鋸を使った例えば桧仕上材の切断面は、鉋掛けしたような滑らかさで、ほぞ組でのほぞ加工や、45度切断での嵌めあいの仕上が極めて精度よくできる。最初に買った鋸刃は十二分に使ったことから、刃が2か所刃こぼれしたので替刃を購入した。しかし、刃こぼれがあったとしても、切れ味は殆ど変わらなく、切断面は滑らかなので、まだ使える。
内装用の桧仕上材の精密加工には最適だと思う。切れ過ぎるので、鋸引きを止めるタイミングがが大切。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする