煙当番薄型/電池式・移報接点なし

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24812045 品番SHK48455K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3〜4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0〜+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10〜-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
注意
※この商品は、電池交換が必要です。電池交換が可能な足場が確保できる場所に取付けてください。
※電池切れの場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。電池の交換後は、動作機能の確認を実施してください。
※電池の寿命は約10年ですが、お客様の使用環境によって短くなる場合があります。
※けむり当番にキズをつけたり、ペンキなどで塗装しないでください。
※次のような場所には設置しないでください。1.天井のはりなどの近く 2.タンスなどの真上および近く 3.換気扇(給気用)・エアコンの近く 4.空気の吹き出し口の近く 5.調理など火災ではない煙、蒸気などのかかる場所 6.照明器具の真上および近く 7.取付場所の温度が0℃を下まわる、あるいは40℃をこえる場所 8.屋外・屋側(軒先など) 9.浴室内・水がかかる場所・水滴のつく場所
※火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。
※この商品は検定品です。住宅用防災警報器として設置できます。
※この商品は消防法で定められた自動火災報知設備には該当致しませんので、それらの用途には使用できません。
※その他詳細は取扱説明書に従ってください。
※設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。
※警報停止ボタンを押す代わりに別売の引きひもを取り付けて操作することができます。(引きひも品番:SH8894)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24812045
2025-01-17
用途:
常設

旧製品からの取替でビスもそのまま使えるので、ドライバー1本で簡単。必要がないとは思いますが、警報を止める紐がない。

1人が参考にしています
対象商品:
24812045
2024-04-08
用途:
火災警報器取替え時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

火災警報器が古くなり電池交換のサインがでた時に取替えに購入しました。簡単に取付ける事ができるので重宝しています。

対象商品:
24812045
2025-01-26
用途:
収益物件に利用
不動産業

定期的に交換すべきだが、本体が無かった部屋があり、購入。電池は10年はもつとあるが、それ以上に長持ちに感じる。あとは電池を交換していくが、10年て忘れてしまいそう。

対象商品:
24812045
2023-12-12
用途:
住宅用火災警報器の更新に
電気・ガス・熱供給・水道業

住宅用火災警報器の交換事案が出るので、特売日にまとめて購入しています。

対象商品:
24812045
2023-08-21
用途:
家庭用で台所に設置
教育・研究機関

家庭用に煙探知機等を設置義務があり、やっと購入しましたが。モノタロウは注文から配達まで早く、初めて設置することができました。火災等の保険として設置してみました。

1人が参考にしています
対象商品:
24812045
2023-10-14
用途:
警報器

今まで使用していたものが、電池切れで使えなくなったので電池のみ購入で探していましたが、本体価格が安かったので購入させていただきました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする