寸法(mm)輪距:500/400
全長(mm)1765
質量(kg)85〈ヒッチ装着時〉
全幅(mm)585
回転数(min-1[r.p.m])141
全高(mm)1045
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
外径×幅W(mm)車輪:420×50
燃料タンク容量(L)0.91
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
爪直径(Φmm)330
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ
始動方式セルフスターター(電動)
駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600
走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33
変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段
耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉
排気量(cm3)145