- ReFace Tile(リフェイスタイル) 900mm角 スタンダードタイプ Felice アゼアス 24814635

使用例

- ReFace Tile(リフェイスタイル) 900mm角 スタンダードタイプ Felice アゼアス 24814635
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 900mm角 スタンダードタイプ Felice アゼアス 24814635
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 900mm角 スタンダードタイプ Felice アゼアス 24814635
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 900mm角 スタンダードタイプ Felice アゼアス 24814635
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 900mm角 スタンダードタイプ Felice アゼアス 24814635
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 900mm角 スタンダードタイプ Felice アゼアス 24814635
- ReFace Tile(リフェイスタイル) 900mm角 スタンダードタイプ Felice アゼアス 24814635

ReFace Tile(リフェイスタイル) 900mm角 スタンダードタイプ Felice

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1枚F-004注文コード24814635品番-
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「人とペットにやさしい床材」
防滑性、クッション性、耐久性があり安心・安全です。
耐水性・耐薬品性があり万が一の際のお手入れも簡単。
JIS A 1454の滑り抵抗試験を実施し、日本建築学会の推奨値をクリア。

用途
旅館・ホテル、店舗、病院、介護施設、保育園
厚さ(mm)6.5F-004
注意
※接着剤(別売り)を使用し施工するタイプです。
※使用例の写真は450mm角です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
全国数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
離島数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする