※メイン画像
ナイキ
会議用テーブル(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
天板:シルクウッド/本体:ブラック
天板:シルクウッド/本体:ブラック
天板:シルクウッド/本体:ブラック
天板:ホワイト/本体:ブラック
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×720
1200×750×720
2400×1200×720
2800×1200×720
1500×750×720
3600×1200×720
4200×1200×720
1800×750×720
1800×900×720
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24816288
品番
BTMP1575-BS
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。高さ調整が可能なアジャスター脚で、ガタつきを抑えたり水平を保つことができます。
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
色
天板:シルクウッド/本体:ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×750×720
仕様
ノックダウン式
トラスコ品番
217-6372
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×720
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
26
材質(脚)
スチール塗装仕上
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません