※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
会議用テーブル (モプト MP型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24817250
品番
MP1575-WMW
参考基準価格(税別)
¥135,400
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。
色
天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×750×720
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
208-6703
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×720
仕上
(天板)スチール製、メラミン化粧板ABSエッジ張り
材質(脚)
スチール塗装仕上
アジャスター
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
※W2100の天板はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません