※バフは別売です
BISO
バフモーター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
シャフト径(Φmm)
16.0
注文コード
24819648
品番
A-1815
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
この商品は
シャフト径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
卓上バフモーターです。
電源(V)
AC100
シャフト径(Φmm)
16.0
消費電力(W)
400
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz/2950、60Hz/3550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
375×185×145
定格時間(分)
30
装着バフ(mm)
最大210
注意
※右ネジテーパーソケットは付属しません。