カラーベスト コロニアルグラッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) ユーロレッド 注文コード24819709 品番CC543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,480
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。

厚さ(mm)5.2 ユーロレッド 仕上グラッサコート 使用地区G地区 質量(kg/枚)約3.4 認定番号(不燃材料)NM-2093 働き寸法(mm)910×182 対応勾配2.5寸以上
関連資料:(0.59MB)
注意
※使用地区をご確認の上、ご購入下さい。
※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24819709 CC543 06662638 CC543K カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 1箱(8枚) 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする