KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(8枚)
色
クールシルバー
注文コード
24821398
品番
CC835P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,720
この商品は
色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。太陽熱を反射するグラッサ。
厚さ(mm)
5.2
色
クールシルバー
仕上
グラッサコート(遮熱)
使用地区
G地区
質量(kg/枚)
約3.4
認定番号
(不燃材料)NM-2093
働き寸法(mm)
910×182
対応勾配
2.5寸以上
関連資料:
(0.59MB)
注意
※使用地区をご確認の上、ご購入下さい。
※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24821398
CC835P
06662410
CC835K
カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ
KMEW(ケイミュー)
1箱(8枚)
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)