KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
リコロニー
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
24821477
品番
KMRC32S
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
リフォーム専用金属屋根材
材質
塗装GLめっき鋼板
厚さ(mm)
0.35、(見かけ木口)約11
色
ブラック
仕上
ポリエステル塗装仕上げ
質量(kg/枚)
約1.4
認定番号
(不燃材料)NM-8697
働き寸法(mm)
1820×182
対応勾配
3寸以上
関連資料:
(0.63MB)
注意
※リコロニーの「一般施工地域」は他の屋根材と異なります。詳しくは設計・施工基準をご確認ください。
※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。