ルミサス 高演色クランプ式デスクライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24821687 品番 DK-R190BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000〜5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10〜55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当

ブラック 付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000〜5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800〜350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24821687
2024-01-10
用途:
工場内の作業台に取付
製造業

工場内の作業台に取り付けて使用。
手元が明るくなって作業がやりやすくなった。
手元を明るくするために動かすのも、滑らかに動いて欲しい所を照らすことが出来る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする