高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000〜5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10〜55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当