シンプルヘッドライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24821730 品番GTR-S31D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト
120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能
ON/OFFのみのシンプル機能
単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属)
可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ

付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)93 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8 防塵防水性能X4 光束(Lm)最大120 明るさ(Lm)120 照射距離(m)最大約110 連続点灯時間(時間)13 落下耐久(m)1
注意
※エネループ使用可能

商品説明動画

GENTOS GTR-S31D点灯パターン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24821730
2026-01-05
用途:
一般作業

単3仕様のライトを探していたので此れにしました。
バンドもしっかりしていて良いです。

対象商品:
24821730
2024-03-26
用途:
機器設置作業時
運輸・通信業

オンオフの切り替えスイッチのみだからわずらわしさがないのが良い。
単三電池1本での稼動なので、軽くていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする