スポットハロゲン代替LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24821888 品番HS0511HD-2000K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。
調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。

その他密閉非対応、PSE準拠 種別スポットライトLED 40W 質量(g)70 消費電力(W)5 口金E11 全光束(Lm)450 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)50×74.7 色温度(K)2000 配光角度(°)50 光色黄金色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする