光商事
光商事の 蛍光灯
光商事の LED蛍光灯
防水IP65LED蛍光灯
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24821958
品番
HK20A-IP65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途
屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
種別
防滴型LED蛍光灯直管20型
使用温度範囲(℃)
-20〜40
消費電力(W)
8
口金
G13
全光束(Lm)
1100
寸法(Φ×mm)
26×580
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
色温度(K)
2700
配光角度(°)
180
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IP65
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。