光商事
光商事の 蛍光灯
光商事の LED蛍光灯
精肉用直管互換LEDランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24821994
品番
HK32N2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他
片側給電 バイパス工事必須
種別
精肉用LED32型
使用温度範囲(℃)
-20〜45
消費電力(W)
11
口金
G13
全光束(Lm)
805
寸法(Φ×mm)
28×830
電源(AC V)
100〜240(50/60Hz)
色温度(K)
4000
配光角度(°)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。