光商事
LEDコンパクト蛍光灯FHT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
消費電力(W)
8
8
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822064
品番
HFHTGX24Q8Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他
密閉対応、バイパス工事必須
種別
コンパクト蛍光灯FHT
消費電力(W)
8
口金
GX24q
全光束(Lm)
1050
入力電圧(V)
100-240 50/60Hz
色温度(K)
5000
配光角度(°)
360
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。
もっと見る