Vita
Vitaの 掃除用具
Vitaの モップ
Vitaの 回転モップ
自走式回転モップクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24822134
品番
TAN-195
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂、モップ:ポリエステル・ナイロン、ブラシ:ABS樹脂
出力
DC9V 500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×290×75
入力
100-240V 50/60HZ
電池
リチウムイオン電池
連続起動時間(分)
約60
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
約2000
回転数(回/分)
モップ部:55、サイドブラシ部:106〜113、本体ブラシ部:2000
モップ寸法(mm)
Φ125
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
110
/
税込
¥
121
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066