Vita
Vitaの 収納家具
Vitaの リビングチェスト
B4サイズが入る多段チェスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822177
品番
TAN-270-9(WA)
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
郵便物を折らずに入れられる多段チェスト
用途
深さの異なる引き出しで簡単に整理整頓
材質
桐(ラッカー塗装)
幅(mm)
320
色
ウォールナット
高さ(mm)
925
奥行(mm)
440
段数
9
キャスター(mm)
約55
天板寸法(mm)
320×430×15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×440×925
引出し内寸法(mm)
小:260×365×50、大:260×365×115
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
離島
数量1につき
¥
5,016
/
税込
¥
5,518