両面引き戸のカウンターラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24822344 品番 TAN-160-60(BR)
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

両面引き戸の蝿帳カウンターラック
キッチンカウンターに置いて、両側から自由に取り出しが可能。
コップのようにキッチンでもダイニングでも必要なものはやはりカウンターに置いておきたいものです。
キッチン側、ダイニング側の両サイドからひらくことができ、どちらからでも必要なものを取り出すことができて大変便利。

用途カウンターラック 材質本体:桐、網:ステンレス 質量(kg)4.4 ブラウン 奥行(mm)取っ手込み:330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×300 開口寸法(mm)265×200 引出し内寸法(mm)250×258×46 有効寸法(mm)550×190×195 扉寸法(mm)400×200
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥330 / 税込 ¥363
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,960 / 税込 ¥4,356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする