キャスター付きガス圧キッチンスツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 色(張地)ブラック ブラック 注文コード24822439 品番TAN-272(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,990
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインのキッチンカウンターチェア。
キャスター付きで移動もスムーズ。
低めの背もたれが腰をしっかり支えます。
座面の高さは無段階で調節できます。
足置きがあるので、リラックスして座ることができます。

材質
構造部材:鋼(メッキ)
張り材:合成皮革
クッション材:ウレタン
色(張地)ブラック 座面高さ(mm)510〜650 座面寸法(幅×奥行)(mm)330×330 用途チェア 寸法(mm)背もたれ:315×238、背もたれ生地部:315×150 ブラック 高さ(mm)フットレスト:160 径(Φmm)フットレスト:320 角度(°)背もたれ:75 背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×470×700-840 キャスター径(Φmm)60 高さ調節 素材合成皮革 寸法SH(mm)510〜650 座面径(Φmm)330×50
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥110 / 税込 ¥121
沖縄地方数量1につき ¥3,080 / 税込 ¥3,388
離島数量1につき ¥3,696 / 税込 ¥4,066

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする