メッシュキルトベッド シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24822615 品番 TAN-137WR
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高反発ウレタン入り、ダイヤモンドキルト仕上げのメッシュ折りたたみベッド
一般的なベッドや低反発ウレタンを使用したベッドでは、腰が沈み込んでしまうため、腰が痛くて寝にくい、と感じたことのある方は少なくないはず。そんな声に応えてくれるのが本製品です。高反発ウレタンを使用しているから、体が沈みこみ過ぎず、しっかりと支えられ、快適な寝姿勢をサポートしてくれます。
ベッドは長時間使用するものなので、生地はメッシュを採用いたしました。メッシュ生地だから、蒸れや汗に強く、サラッとした触り心地と快適な眠りサポートしてくれます。
14段階のリクライニング機能付きだから、テレビを見る時や本を読む時、ゲームをする時などにもたれて、お好みの姿勢でくつろぐことが出来ます。
折りたためば、コンパクトで省スペース。布団をかけたまま折りたためば、布団干しにもなります。さらに、キャスター付きだから、重たいベッドでも移動ラクラク。

用途ベッド 材質構造部材:金属(スチール)粉体塗装、張地:ポリエステル、中材:高反発ウレタン・ウレタンフォーム 寸法(mm)床面320 シングルワインレッド サイズシングル 高さ(mm)背もたれ部:560 種類折りたたみベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×1990×420 機能キャスター/サイドグリップ付 折りたたみ寸法(mm)910×420×1030 手すり高さ(mm)350 マットタイプ高反発 マット寸法(mm)863×1900×80
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥5,390 / 税込 ¥5,929
離島数量1につき ¥6,468 / 税込 ¥7,115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする