Vita
Vitaの ベッド・寝具
Vitaの ベッド
2分割ソファーベッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822737
品番
TAN-829(BR)
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
2分割で様々な組み合わせで使えるソファーベッド
用途
くつろぎの時間に
材質
構造材:天然木(ユーカリプタス)、構造材(脚部):天然木(ラバーウッド)/ラッカー塗装、張地(表地):PVC、張地(裏地):不織布、クッション材:ポリエステル(綿)・ウレタンフォーム、クッション材:鋼製バネ
寸法(mm)
背もたれ:1720×390
質量(kg)
28
色
ブラウン
種類
ソファーベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×700-900×220-690
寸法(cm)
2台連結時:170×68-86×21-67
高さ(cm)
木脚:12
座面高(cm)
脚なし:22、脚付き:33
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
172×44
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,970
/
税込
¥
3,267
沖縄地方
数量1につき
¥
6,960
/
税込
¥
7,656
離島
数量1につき
¥
8,352
/
税込
¥
9,187