曜日別特売
TAN-255(GN) 極厚座面の回転座椅子 Vita 24822755

TAN-255(GN) 極厚座面の回転座椅子 Vita 24822755
TAN-255(GN) 極厚座面の回転座椅子 Vita 24822755
TAN-255(GN) 極厚座面の回転座椅子 Vita 24822755
TAN-255(GN) 極厚座面の回転座椅子 Vita 24822755
TAN-255(GN) 極厚座面の回転座椅子 Vita 24822755

極厚座面の回転座椅子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード24822755品番TAN-255(GN)
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ボリューム満点の座面の回転座椅子です。

材質
フレーム:スチール
中綿:ウレタン
生地:ポリエステル、綿、レーヨン
用途くつろぎの時間にグリーン座面高さ(mm)320本体質量(kg)10.7質量(kg)10.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×780-1080×850-700座面高(cm)32座面寸法(幅W×奥行D)(cm)520×550
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき3,960/税込4,356
離島数量1につき4,752/税込5,227
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする