本革スライドリクライニングチェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24822780 品番 TAN-267(BK)
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

贅沢の本革仕様!スライド式のリクライニングチェア

材質
フレーム:金属(鋼)(エポキシ樹脂粉体塗装)
表地:本革
裏地:合成皮革
クッション材:ウレタンチップ
用途くつろぎの時間に 質量(kg)11.8 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×770-1200×1010-600 寸法(cm)背もたれ:53×70×厚み10、クッション:41×18.5×10、フットレスト面:410×350 座面高(cm)54×46×厚さ10
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥4,180 / 税込 ¥4,598
離島数量1につき ¥5,016 / 税込 ¥5,518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする