フットレスト付きリクライニングチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24822798 品番 TAN-243(DBR)
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フットレスト付きの一人用リクライニングソファ

材質
構造部材:合板
張地:合成皮革
中材:ポリプロピレン
用途くつろぎの時間に 幅(mm)肘掛け:70 寸法(mm)背もたれ:510×610×200(一番厚い部分)、フットレスト:505×210×35、クッション:460×200×120 質量(kg)24.3 ブラウン 高さ(mm)フットレスト:500、肘掛け:60 角度(°)リクライニング:40-80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820-1550×780-1020 座面高さ(mm)420 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)510×520×165
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1につき ¥4,620 / 税込 ¥5,082
離島数量1につき ¥5,544 / 税込 ¥6,098

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする