Vita
Vitaの 椅子
Vitaの リラックスチェア・ダイニングチェア
Vitaの リラックスチェア
フットレスト付きリクライニングチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822807
品番
TAN-243(WH)
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
フットレスト付きの一人用リクライニングソファ
材質
構造部材:合板
張地:合成皮革
中材:ポリプロピレン
用途
くつろぎの時間に
幅(mm)
肘掛け:70
寸法(mm)
背もたれ:510×610×200(一番厚い部分)、フットレスト:505×210×35、クッション:460×200×120
質量(kg)
24.3
色
ホワイト
高さ(mm)
フットレスト:500、肘掛け:60
角度(°)
リクライニング:40-80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×820-1550×780-1020
座面高さ(mm)
420
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
510×520×165
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098