SSD 外付け USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 ポータブル キャップ式 耐衝撃

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)250 ホワイト 注文コード24822904 品番ESD-EMC0250GWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は容量・色など6種類から選べます 他の種類を見る

キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。
USBメモリサイズの超小型で読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実現します。
キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのキャップ式USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けSSDです。
重さ約11g、幅約67.5mm×奥行約22.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。
読み込み最大400MB/s、書き込み最大380MB/sの高速データ転送を実現しています。
USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。
※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。
最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。
※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。
テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。
PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。
※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。
※PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません ホワイト 質量(g)約11 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 コネクタ形状USB-A 対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×22.0×8.6 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大400MB/s、書き込み:最大380MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 容量(GB)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
データー保管及び転送
運輸・通信業

HDDではなく、SSDなので処理が早く感じる。外付けHDDより
ポータブルなので便利です。

2025-06-18
用途:
写真を保存
合同会社MSI 様 (教育・研究機関)

この価格で1TBのものがあるなんて驚きでした。パソコン本体にあった7年分で約5万枚の写真を保存。まだまだ全然余裕がありました。

2025-04-24
用途:
CADデータのバックアップで使用
建設業・工事業

すぐに使えてスピードも満足です。
容量が大きので、バックアップ以外にも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする