タッチペン スタイラスペン 交換ペン先 P-TPACSTAP05シリーズ専用 3個入 樹脂(POM)ペン先

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24823139 品番P-TIPACSTAP05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

充電式タッチペン(P-TPACSTAP05シリーズ)専用の交換用ペン先です。
約1.2mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適。
接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減し、パームリジェクションに対応しています。
必要な時にすぐに替えられる3個入りです。
充電式タッチペン(P-TPACSTAP05シリーズ)専用の交換ペン先です。
滑りがよくスムーズに書け、約1.2mmのペン先で細部まで書き込めるペン先です。
ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。
※完全にズレを感じなくなるわけではありません。
パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。
3個入りです。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。

材質ペン先:POM 外形寸法ペン先:約1.2mm 対応機種P-TPACSTAP05シリーズ 入数3個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする