アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] ファブリック 面ファスナー式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24823288 品番AW-45BDFBBK
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1日中つけても心地良い肌触りのファブリックを使用し、カジュアルにもアクティブにもシーンを選ばず使える、Apple Watch用ファブリックバンドです。
1日中つけても通気性がよく心地良い肌触りのApple Watch用ファブリックバンドです。
カジュアルにもアクティブにもシーンを選ばず使えます。
やわらかで通気性がよいファブリック生地を使用しています。
サイズ調整がしやすい、面ファスナーを採用しています。
バンド端部がループ部より大きい構造によりApple Watchへ装着するとバンドが輪状になるため、腕への着脱時に落下するリスクが軽減されます。
製品をApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。

セット内容バンド×1 材質バンド本体:ポリエステル、ナイロン ブラック 対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm] バンド長(mm)140〜190※装着可能な手首のサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする