AW-49BDTITSV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] チタン ステンレス 三つ折れプッシュ式 エレコム 24823385

AW-49BDTITSV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] チタン ステンレス 三つ折れプッシュ式 エレコム 24823385
AW-49BDTITSV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] チタン ステンレス 三つ折れプッシュ式 エレコム 24823385
AW-49BDTITSV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] チタン ステンレス 三つ折れプッシュ式 エレコム 24823385
AW-49BDTITSV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] チタン ステンレス 三つ折れプッシュ式 エレコム 24823385
AW-49BDTITSV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] チタン ステンレス 三つ折れプッシュ式 エレコム 24823385
AW-49BDTITSV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] チタン ステンレス 三つ折れプッシュ式 エレコム 24823385
AW-49BDTITSV アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] チタン ステンレス 三つ折れプッシュ式 エレコム 24823385

アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] チタン ステンレス 三つ折れプッシュ式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24823385品番AW-49BDTITSV
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Apple Watch Ultra本体と一体感があるデザインと素材を使用しています。
鋼鉄の強度と貴金属の耐食性を併せ持つ、非常に軽いチタンを使ったApple Watch Ultra用チタンバンドです。
Apple Watch Ultra本体に合わせた素材とデザインで、違和感のない一体感があるApple Watch Ultra用チタンバンドです。
※45/44/42mmサイズのApple Watchにも対応します。
鋼鉄以上の強度と貴金属に匹敵する耐食性を持ちながら、鋼鉄の約55%の質量と言われているチタン素材をバンド本体のコマ部分に採用しました。
3連タイプのコマのようですが、1つの塊(1連)になっているオリジナリティーあるデザインのバンドです 普段使いはもちろん、結婚式やパーティーなどのフォーマルシーンまで幅広く使えるエレガントなバンドです。
チタンとステンレスの素材は水や汗に強く、長い年月で使用することができます。
Apple Watch Ultra本体のカラーとマッチする、シルバーです。
Apple Watchとバンドを接続するラグ部分は、外側からネジが見えず外れにくいオリジナル形状です。
留め具は、バンド全体がつながった状態で折りたたんで装着する三つ折れプッシュ式です。外す際は側部のプッシュボタンを押して外します。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
バンドの長さを調整するための調整工具付きです。

セット内容バンド×1、調整工具×1材質バンド本体:チタン、ステンレススチールシルバー対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]バンド長(mm)130~210※装着可能な手首のサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする