ACアダプター USB TypeC 充電器 45W 長さ1.8m ケーブル一体型 Type-C×1 PD対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24824286 品番ACDC-PD2545BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品。
USB Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのUSB Power Delivery対応USB AC充電器。
ケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。
USB Power Deliveryに対応し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。
小型・軽量・一体型ケーブルで外出や出張などの際の持ち運びにも便利で、自宅でのオンライン学習やテレワークにも最適です。
USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、対応のスマートフォンからノートパソコンまで幅広く高速充電できます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
ケーブルのブッシュ部分は、コネクターや本体の根元に負担がかかりにくい構造になっています。
長さ1.8mの一体型ケーブルは、足下のコンセントに接続してもゆったり使用できます。
まとめることができるケーブルバンドが付いているため、収納や持ち運びに便利です。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターはケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約152 使用温度範囲(℃)0〜40 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ×1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.1(45W)の規格内で充電が可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約62×31×55 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)45 使用地区日本 定格出力電圧(V)5/9/15/20 プラグ形状固定プラグ 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする