イチネンTASCO
イチネンTASCOの 安全保護テープ
イチネンTASCOの すべり止めテープ
屋外用滑り止めテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
色
黒
注文コード
24824338
品番
TA844SB-100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥94,800
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
転倒を防ぐ滑り止め施工が簡単にできます。
色
黒
使用場所
屋外用
材質
(基材)軟質アルミ、(粘着剤)アクリル系
幅(mm)
100
長さ(m)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24824338
TA844SB-100B
51940359
TA844SB-100B
屋外用滑り止めテープ
イチネンTASCO
1個
¥
7,098
税込
¥
7,808
注文コードが変更になりました