ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの ラインテープ
室内用 ラインテープ A型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50巻)
色
黄
注文コード
24825074
品番
J3821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ずれない強力タイプ!
思いどおりのライン引きを。
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
特殊ポリオレフィン
粘着剤
ゴム系
使用場所
屋内
質量(g)
190
耐熱温度(℃)
60
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
10.28
引張強度(N/10mm)
29.4
剥離紙
あり
粘着タイプ
強力
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24825074
J3821
57076295
J3821
室内用 ラインテープ A型
ニトムズ
1ケース(50巻)
¥
66,980
税込
¥
73,678
注文コードが変更になりました