曜日別特売
- シーガー シーガー 24825975

- シーガー シーガー 24825975
- シーガー シーガー 24825975

シーガー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個号数2号注文コード24825975品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シーガーならではの強さとしなやかさが船釣りから投げ釣りに、ソルトルアーのリーダーにとさまざまなジャンルで使われています。

用途
ハリス・リーダー・仕掛け作り全般
長さ(m)60結節強力(kg)標準2.45号数2号標準直径(mm)0.235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする