L-1060 カラードコレクター 岩崎工業 24827646

カラードコレクター

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)5.5
ホワイト
内容量1個注文コード24827646品番L-1060
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

フローリング・和室に合う色とデザインです。
インテリア屑入

材質ポリプロピレンホワイト質量(g)商品重量276、外装重量12240容量(L)5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)792×396×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×0×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24827628
2026-03-19
用途: 息子の一人暮らし用のゴミ箱
前田興業株式会社サービス業

一人暮らし用のゴミ箱であっても、ある程度の大きさがなければ不便で仕方ありません。
その点から考えてちょうどいい大きさだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする