八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の スイング式ゴミ箱
ウェイビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24828075
品番
WB-302
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
段ボールのような波型の表面が特徴の蓋付きごみ箱。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
286
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.4×16.8×23.5