八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の スイング式ゴミ箱
ウェイビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24828084
品番
WB-304
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
段ボールのような波型の表面が特徴の蓋付きごみ箱。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
386
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.4×20.2×30.6